咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 笔形手电筒 带电池 型号 PENCIL
商品编号
081511 PENCIL
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:LED 笔形手电筒 带电池 型号 PENCIL
商品编号:081511 PENCIL
所含电池数量:2
ATEX 区域:无
电池类型:Mini, AAAA
供电:电池驱动
总长度_范围起始:131.0
总长度_范围结束:131.0
重量:32.0
制造商名称:PLASH PENCIL
IP 保护等级:IP 54
头部直径:15.0
照明时间_范围起始:2.5
照明时间_范围结束:2.5

更多参数>>

功能
IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。

提示
配套电池参见编号 081561 规格尺寸 LR8D425。

技术说明
坚固耐用且美观的 LED 笔形手电筒(铝制),带有实用的口袋夹,适合专业领域使用。

技术说明
超薄笔形手电筒,灯头直径仅 15 mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加