咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 笔形手电筒 带电池 型号 PEN
商品编号
081511 PEN
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:LED 笔形手电筒 带电池 型号 PEN
商品编号:081511 PEN
所含电池数量:2
头部直径:16.0
手电筒功能:聚焦
光通量_范围结束:200.0
光通量_范围起始:100.0
灯具:LED 模块
照明时间_范围结束:3.5
照明时间_范围起始:1.75
IP 保护等级:IP 54
ATEX 区域:无
制造商名称:FLASH PEN
重量:62.0

更多参数>>

功能
IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。

技术说明
坚固耐用且美观的 LED 笔形手电筒(铝制),带有实用的口袋夹,适合专业领域使用。

技术说明
带有 10–60° 可调焦光锥。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加