咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 防爆头灯 配有蓄电池 型号 EX-VIEW
商品编号
081494 EX-VIEW
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:LED 防爆头灯 配有蓄电池 型号 EX-VIEW
商品编号:081494 EX-VIEW
蓄电池种类:锂离子
ATEX 区域:2 区 | 22 区
供电:蓄电池驱动
重量:240.0
制造商名称:EX-VIEW
IP 保护等级:IP 65
照明时间_范围起始:1.75
照明时间_范围结束:1.75
光通量_范围起始:200.0
光通量_范围结束:200.0
光通量 2 档:100.0
发光持续时间 2 档:3.5

更多参数>>

功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。

技术说明
坚固的轻便头带灯。可切换为宽型和聚光型光锥。灯头可拆卸,单独用作工作照明灯。
防爆帽灯,通过适用的 ATEX 指令认证。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加