咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 帽灯 型号 H7R.2
商品编号
081486 H7R.2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:LED 帽灯 型号 H7R.2
商品编号:081486 H7R.2
Advanced Focus System(AFS):是
照明时间_范围结束:30.0
所含充电电池数量:1
可充电:否
Rapid Focus:是
Smart Light Technology(SLT):是
交货范围包括束带包:否
光通量_范围结束:300.0
光通量_范围起始:20.0
照明距离_范围结束:160.0
照明距离_范围起始:50.0
照明时间_范围起始:4.0

更多参数>>

功能
IP20:可防范直径 < 12 mm 的异物侵入,还能防止接触,但无法防水。

技术说明
高品质和高效率的 LED 头灯。

技术说明
高亮度 可聚焦、无级调光。具有多种照明模式。
可充电。带锂离子充电电池和 USB 充电器。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加