咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 防爆手电筒 带电池 型号 EX4
商品编号
081484 EX4
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:LED 防爆手电筒 带电池 型号 EX4
商品编号:081484 EX4
Advanced Focus System(AFS):否
头部直径:20.0
设备特性:适合防爆区域
交货范围包括束带包:否
光通量_范围结束:50.0
光通量_范围起始:50.0
照明距离_范围结束:35.0
照明距离_范围起始:35.0
照明时间_范围结束:7.0
照明时间_范围起始:7.0
IP 保护等级:IP 68
所含电池数量:2

更多参数>>

功能
IP68:可长时间浸没水中(水密),防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。

技术说明
新型 LED Lenser EX 系列的灯具具有高防尘和防水特性。
防爆手电筒,通过适用的 ATEX 指令认证。

技术说明
实用的笔式电筒,重量轻,采用按钮开关。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加