咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 手电筒 C 系列 型号 C5R
LED 手电筒 C 系列 型号 C5R
商品编号
081447 C5R
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:LED 手电筒 C 系列 型号 C5R
商品编号:081447 C5R
Advanced Focus System(AFS):是
照明距离_范围起始:50.0
所含充电电池数量:1
系列:C 系列
CRI 值:75
Rapid Focus:是
发光持续时间 2 档:3.0
国际通用尺寸:14500
光通量 2 档:420.0
交货范围包括束带包:是
光通量_范围结束:420.0
光通量_范围起始:20.0

更多参数>>

功能
IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。

提示
在 www.ledlenser.com 上注册后就能享获 2+5 年保修。
除非下文另有说明,否则我们将为我们的产品提供以下制造商保修:
  • 七年保修,前提是自购买之日起 12 周内在网上注册了相应产品
  • 两年保修,前提是没有或没有及时在网上注册;为保障可充电电池(蓄电池)、Powercase 和电池盒的正常功能,我们还提供两年的保修期(无延长保修期,无注册),自购买之日起计算。

供货范围
包括 1 个锂离子电池,型号 14500 3.7 V,1 个浮充系统,1 个腕带,1 个腰包礼券。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加