咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
听力保护耳塞套装,100 对 LASER TRAK 型号 100
商品编号
097565 100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:听力保护耳塞套装,100 对 LASER TRAK 型号 100
商品编号:097565 100
制造商名称:Laser Trak
内容:100
耳塞材料:聚氨酯
SNR 值(降噪值):34
包装:成对
系列:LASER TRAK®
产品类别:一次性听力保护耳塞

更多参数>>

技术说明
可用金属探测仪探测的醒目听力保护耳塞采用聚氨酯泡沫制成,可在耳道中均匀膨胀,佩戴舒适。耳塞带有非铁金属吊环,可用磁性检测方式探测到,醒目的高亮配色方便最终的目视检查。SNR = 34 dB(H = 35 dB,M = 31 dB,L = 29 dB)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加