咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 机床照明灯 平 型号 303
商品编号
081438 303
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:LED 机床照明灯 平 型号 303
商品编号:081438 303
ATEX 区域:无 ATEX 区
接通/关闭开关:否
供电:电源驱动
总宽度:40.0
总高度:39.0
总长度-浮点型:303.0
IP 保护等级:IP 67
灯具:LED 模块
光通量:1200.0
光功率:12.0
灯具可更换:否
产品类别:机用照明灯

更多参数>>

功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。

供货范围
包括橡胶包覆的磁铁,电源装置。

技术说明
坚固的 LED 机床灯,采用铝合金外壳并采用一块磨光的丙烯酸板,以获得均匀的 160 度照明。
  • 反光少,无炫目,无闪烁。
  • 与 24 V 电源设备或 24 V 机床控制系统连接。

扁平照明条,可转动 45°。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加