咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 手电筒 Pro 配有蓄电池 型号 P5R-PRO
商品编号
081399 P5R-PRO
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:LED 手电筒 Pro 配有蓄电池 型号 P5R-PRO
商品编号:081399 P5R-PRO
蓄电池种类:锂离子
3 档的照度:25.0
增亮光通量:750.0
产品类别:手电筒
所含充电电池数量:1
发光持续时间 3 档:18.0
发光持续时间 2 档:3.5
光通量 2 档:100.0
光通量_范围结束:0.0
总长度_范围起始:131.0
光通量_范围起始:350.0
照明时间_范围结束:0.0

更多参数>>

供货范围
包括蓄电池、充电站、腕带、保护元件。

技术说明
LED Lenser 是 LED 手电筒技术领域的佼佼者。在防喷溅水的铝合金外壳内,所有触点均进行了镀金加工,高品质的透镜能够均匀地汇集光束,尽可能减少损耗。所有照明灯均配有可变焦的灯头。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加