首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
其他
其他
其他
其他
其他
LED 头灯 HF6R
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
LED 头灯 HF6R
商品编号
081393 HF6R
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
LEDLENSER/莱德雷森
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
其他
同类其他品牌
GARANT/佳安特
HOLEX/好力士
Fein
RÖNTGEN
GfS
Bahco®
KENNAMETAL®
KOMET®
mimatic®
Zeus
最近浏览
清空
LED 头灯 HF6R
¥723.93 元
起
自动中心对准车床卡盘 配有底爪和经硬化的顶爪 类型/短锥刀柄 250/8
¥53775.38 元
起
Stripping tool
¥0.00 元
起
弹力工装裤 WX2? 英寸尺寸 48
¥404.79 元
起
压缩空气小型角磨机 型号 RAM16L
¥7588.45 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:LED 头灯 HF6R
商品编号:081393 HF6R
蓄电池种类:锂离子
供电:蓄电池驱动
IP 保护等级:IP 67
光通量_范围起始:600.0
光通量_范围结束:0.0
可充电:否
所含充电电池数量:1
产品类别:头灯
增亮光通量:900.0
更多参数>>
功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。
技术说明
适合专业用途的高性能 LED 头灯,直观操作。
规格参数
蓄电池种类
锂离子
供电
蓄电池驱动
IP 保护等级
IP 67
光通量_范围起始
600.0
光通量_范围结束
0.0
可充电
否
所含充电电池数量
1
产品类别
头灯
增亮光通量
900.0
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订