咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
压缩空气小型角磨机 型号 RAM16L
商品编号
079316 RAM16L
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:压缩空气小型角磨机 型号 RAM16L
商品编号:079316 RAM16L
USP1:带 BSP 连接螺纹
输出功率:370
连接螺纹:BSP
工作噪音:73
压缩空气接头:1/4
推荐的软管尺寸(内径):8.0
重量:1.3
最高转速:16000
按照 EN 标准的最大振动:4.41
最大空气消耗:1271
最大砂轮直径:75
产品类别:角磨机

更多参数>>

可选附件
可选夹头 3 mm,ATA Tools 货号 133-123-10。
可选夹头 8 mm,ATA Tools 货号 133-124-10。
可选夹头 10 mm,ATA Tools 货号 133-106-10。

供货范围
包含标准夹头 6 mm,ATA Tools 货号 133-121-10。

技术说明
紧凑型角磨机采用人体工程学设计,具有较窄的头部,可在狭窄空间内轻松操作。

技术说明
耐用、高效的角磨机。10° 弯头。带 6 mm 弹簧夹套支座。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加