咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 帽灯 带电池 型号 H5-CORE
商品编号
081390 H5-CORE
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:LED 帽灯 带电池 型号 H5-CORE
商品编号:081390 H5-CORE
所含电池数量:2
电池类型:Mignon,AA
供电:电池驱动
重量:178.0
IP 保护等级:IP 67
头部直径:32
照明时间_范围起始:2.0
照明时间_范围结束:2.0
光通量_范围起始:200.0
光通量_范围结束:200.0
光通量 2 档:15.0
发光持续时间 2 档:20.0

更多参数>>

功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。

技术说明
适合专业用途的高性能 LED 帽灯。
  • 摆转式灯头和无级变焦功能。
  • 直观操作和无级调光。
  • 可更换、可清洗的额带。
  • Ledlenser 连接系统作为统一接口,可以轻松连接多种附件。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加