咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 防爆头灯 带电池 型号 ISHL
商品编号
081330 ISHL
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:LED 防爆头灯 带电池 型号 ISHL
商品编号:081330 ISHL
所含电池数量:3
ATEX 区域:0 区
电池类型:Micro, AAA
供电:电池驱动
重量:150.0
制造商名称:ISHL
IP 保护等级:IP 64
照明时间_范围起始:4.0
照明时间_范围结束:40.0
光通量_范围起始:25.0
光通量_范围结束:310.0
设备特性:适合防爆区域

更多参数>>

功能
IP64:可防范各个方向的喷溅水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。

技术说明
防爆帽灯,通过适用的 ATEX 指令认证。
帽灯具有两个光源,宽泛光灯以及聚焦点光源。可以灵活使用,因为附带用于防护头盔的松紧带和用于头部的尼龙带。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加