咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用照明灯 型号 3LED
商品编号
081301 3LED
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:机用照明灯 型号 3LED
商品编号:081301 3LED
ATEX 区域:无
能效等级:E
接通/关闭开关:否
供电:电源驱动
色温:6500.0
IP 保护等级:IP 20
消耗功率:4.6
灯具:LED
光色:冷白
光通量:480.0
光功率:4.6
灯具可更换:否

更多参数>>

功能
IP20:可防范直径 < 12 mm 的异物侵入,还能防止接触,但无法防水。

技术说明
高品质的通用型照明灯,带有开关装置,3 m 长的橡胶连接电缆。
所有 HEDI® 机床/工位照明灯标配桌夹、内置磁铁和 4 枚螺栓,用于将灯具灵活固定至各种底面。
宽光束设计的经典机床照明灯。通过球节可使灯头 340°旋转和摆动。配套提供可更换灯具。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加