商品详情
- 商品名称:LED 电池照明灯 消耗功率 39
- 商品编号:081285 39
- 蓄电池种类:锂离子
- 接通/关闭开关:否
- 供电:蓄电池驱动
- 总宽度:92.0
- 总高度:275.0
- 总长度-浮点型:275.0
- IP 保护等级:IP 67
- 消耗功率:39.0
- 光通量_范围起始:600.0
- 光通量_范围结束:6000.0
- 灯具可更换:否
更多参数>>
功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。
供货范围
配套提供充电器。
技术说明
采用双系统,既可以用作充电式聚光灯,也可以连接电源使用。
技术说明
坚固耐用的 LED 手电筒,附有抗冲击的铝制壳体和橡胶保护边缘。
- 光线柔和、阴影弱、不眩目,同时发热量较低。
- 光输出高,能量消耗低。
- 可在户外和潮湿的空间中使用。
NOVA“For Life”蓄电池聚光灯带一体化提把和 5 级调光功能。
- 采有多颗高效 LED 的全新设计。
- 全新的 OPTILight 功能实现出色的光输出和超长的使用寿命。
- 紧凑而经久,适用于严苛的工作环境。