咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
三脚架 高度 1,35-3 m
商品编号
081252 1,35-3
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:三脚架 高度 1,35-3 m
商品编号:081252 1,35-3
高度_范围起始:1.35
高度_范围结束:3.0
产品类别:支架底座

更多参数>>

适用于
NOVA-EX 和 NOVA-EXR。

Suitable for table use
081232;081233;081234;081235;081236;081285;081245;081266;081267;081274;081444;081445;081516 STAR;081514 MULTI-R

技术说明
经过 ATEX 防爆认证的 1.35 – 3 m 优质三脚架。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加