咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 照明灯 消耗功率 88 W
商品编号
081245 88
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:LED 照明灯 消耗功率 88 W
商品编号:081245 88
连接电缆长度:5.0
接通/关闭开关:否
供电:电源驱动
总宽度:102.0
总高度:298.0
总长度-浮点型:302.0
重量:4100.0
IP 保护等级:IP 67
光通量_范围起始:1200.0
光通量_范围结束:12000.0
产品名称属性:230 V
灯具可更换:否

更多参数>>

功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。

技术说明
NOVA“For Life”LED 聚光灯,带一体化提把和 5 级调光功能。
  • 采有多颗高效 LED 的全新设计。
  • 全新的 OPTILight 功能实现出色的光输出和超长的使用寿命。
  • 紧凑而经久,适用于严苛的工作环境。

坚固耐用的 LED 手电筒,附有抗冲击的铝制壳体和橡胶保护边缘。
  • 光线柔和、阴影弱、不眩目,同时发热量较低。
  • 光输出高,能耗低。
  • 可在户外和潮湿的空间中使用。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加