咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
AREA 6 Connect LED 区域照明灯 360°
商品编号
081235 AREA-6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:AREA 6 Connect LED 区域照明灯 360°
商品编号:081235 AREA-6
蓄电池种类:锂离子
照明时间_范围结束:6.5
灯具可更换:否
系列:AREA
CRI 值:80
灯头高度:112
灯头宽度:95
光通量_范围结束:6000.0
光通量_范围起始:3000.0
光色:冷白
灯具:LED 模块
照明时间_范围起始:1.75

更多参数>>

功能
电池供电时:IP30:可防范直径 > 2.5 mm 的异物侵入,但应远离工具和电线,且无法防水。
电源供电时:IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。

提示
合适的蓄电池、充电器以及用于有线供电的电源供应器可通过编号 073870 – 编号 073890 和编号 081249 找到。

供货范围
照明灯不提供蓄电池和充电器。

技术说明
Scangrip? CONNECT 工作照明灯基于 CAS 系统,还与所有先进电动工具制造商的 18 V 蓄电池兼容。
提供防眩目均匀灯光的高性能 LED 充电式区域照明灯。照明灯坚固、抗冲击的塑料外壳充分适应所有工作环境。可安装在 SCANGRIP? 三脚架上。用于搭配 CAS 18 V 蓄电池、先进电动工具制造商的 18 V 蓄电池使用或直接连接至 SCANGRIP? 电源。

技术说明
AREA 6 CONNECT
360° 工作照明灯,6000 流明,适用于18 V 电池组。

AREA 6 CONNECT 可提供高达 6000 流明的柔和且均匀的工作照明,非常适合需要高效照明的工作场所的专业人员,以进行维修、上漆或各种建筑工作。
通过两个亮度档位 (50-100%) 可根据工作任务调整光通量。
AREA 6 CONNECT 兼容 CAS* 18 V 电池系统,并通过使用 SCANGRIP? CONNECTOR 连接器与所有其他卓越电动工具品牌的 18 V 电池组兼容。此外,还可直接连接 POWER SUPPLY 电源,以获得无限可用灯光。
由于造型紧凑且重量较轻,AREA 6 CONNECT 很方便携带和使用。其还随附一个可实现灵活放置的挂钩,非常容易安装在 SCANGRIP?-TRIPOD 上。

不随附电源适配器、蓄电池、充电器和 SCANGRIP? CONNETOR(适用于 CAS 系统以外的其他 18 V 电池组)。

*CAS 蓄电池与超过 45 个品牌兼容。只需将蓄电池和充电器与超过 450 种 CAS 品牌的机器组合即可。
这样便可节省时间与费用,还能保护环境。100% 兼容 18 V 级别!
  • 360° 工作照明灯。
  • 2 档工作灯,3000 到 6000 流明可调。
  • 与 18 V CAS 电池系统兼容。
  • 通过相应的 SCANGRIP? CONNECTOR 转接头与其他 18 V 系统兼容。
  • 结构紧凑轻巧,便于携带。
  • 电源供电时符合 IP54,电池供电时符合 IP30 防护等级。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加