咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
amf垂直肘节型夹钳 带直角底座用于在侧面安装
商品编号
376520
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
376520 1
376520 2
376520 3
376520 4
压紧螺栓
型号
夹力 P1
夹力 P2
夹紧高度 L2
孔直径 d
孔距 e
孔距 f
总长度
整体高度
M5×30mm
6803J
800N
1100N
27mm
4.5mm
14mm
20mm
61mm
125mm
M6×35mm
6803J
1000N
1200N
35mm
6.1mm
20mm
25.5mm
77mm
167mm
M8×45mm
6803J
1400N
2500N
40mm
6.5mm
24mm
28.5mm
111mm
223mm
M8×65mm
6803J
2000N
3000N
60mm
8.5mm
32mm
32mm
141mm
280mm
销售价 数量
 
357.69
435.61
482.68
631.19

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

商品详情

商品名称:amf垂直肘节型夹钳 带直角底座用于在侧面安装
商品编号:376520 4

应用

用于生产系列部件的快速夹紧或释放, 或特殊夹具的安装。适于在钻孔,铰孔,研磨,弯曲,焊接及安装等过程中的工件夹紧。
技术说明

带直角底座用于侧面安装。

  • 通过采用新款手柄实现紧凑的结构设计。

  • 符合人机工程学的手柄由两部分组成,由于增大了手部支承面积而拥有较高的操作舒适度。

  • 压紧螺栓防遗失保险。

  • 通过安全夹紧件使手指无法伸入而提供手指保护。


属性
压紧螺栓
M8×65mm
型号
6803J
夹力 P1
2000N
夹力 P2
3000N
夹紧高度 L2
60mm
孔直径 d
8.5mm
孔距 e
32mm
孔距 f
32mm
总长度
141mm
整体高度
280mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加