咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
快速肘夹 带底板
商品编号
376715
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
376715 0
压紧螺栓
型号
夹紧力 P(推力和拉力)
夹紧行程
孔直径 d
孔距 e
孔距 f
弯角底座宽度 K
总长度 L
总高度 H
至螺栓中心的装夹高度
M4×20mm
376715 0
450N
16mm
4.4mm
15.9mm
15.9mm
27mm
140.5mm
38mm
12.7mm
销售价 数量
 
456.04

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:快速肘夹 带底板
商品编号:376715 0
应用

用于特殊夹具的安装以及在钻孔,铰孔,研磨,折弯,焊接及安装等过程中的工件夹紧。
技术说明

带有肘杆曲柄传动。自锁机械装置可以防止误操作。
提示

  • 规格尺寸 0 和 3 也可提供不锈钢款式!
  • 直角底座稳固,参见编号 376730。

属性
压紧螺栓
M4×20mm
型号
376715 0
夹紧力 P(推力和拉力)
450N
夹紧行程
16mm
孔直径 d
4.4mm
孔距 e
15.9mm
孔距 f
15.9mm
弯角底座宽度 K
27mm
总长度 L
140.5mm
总高度 H
38mm
至螺栓中心的装夹高度
12.7mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加