咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
塑料电缆卷筒 型号 40N
商品编号
081125 40N
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:塑料电缆卷筒 型号 40N
商品编号:081125 40N
插座数量:3
接通/关闭开关:否
供电:电源驱动
IP 保护等级:IP 44
电缆结构:3G1.5
电缆等级:H07RN-F
线缆长度:40.0
抽出状态下的额定功率:3500(16 A)
电源电压:250.0
抗冲击且能够防护喷溅水:符合 BGI 标准要求的 2 类(K2)
型号:40N
外壳材料:塑料

更多参数>>

功能
IP20:可防范直径 < 12 mm 的异物侵入,还能防止接触,但无法防水。
IP44:可防范直径 > 1 mm 的异物侵入和各个方向的喷溅水,但应远离工具和电线。

技术说明
Hedi® 电缆卷盘代表着“德国制造”品质和耐用性。卷盘主体独家设计,确保优化的电缆导引。内置旋转停止开关,可防止卷盘意外转动。所有电缆卷盘都配备热保护开关。

技术说明
带自锁式顶盖板。适合在户外持续使用。符合 DGUV I 203-005(原为 BGI 600)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加