商品详情
- 商品名称:1/2″ 套筒扳手套装 - 四方头 32 件套 型号 6
- 商品编号:639066 6
- 驱动型式:六角套筒扳手 | 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
- 方形驱动插口:1/2
- 部件数量:32
- 宽度:253.0
- 高度:64.0
- 长度:454.0
- 带 QuickRelease:否
- 扳手开口度范围,六角套筒扳手:8-34
- 产品类别:套筒扳手
更多参数>>
应用
适用于螺纹 M5 − M22 的外六角螺栓/螺母,以及螺纹 M5 − M14 的内 Torx®。
材料
铬合金钢制成,镀铬。
Supplied with table use
六角套筒头组: 18 件,编号 642200,规格尺寸 8;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19; 21;22;24;27;30;32;34
螺丝起子批头,配套用于 Torx®: 8 件,类似于编号 643650,规格尺寸 TX25;TX27;TX30;TX40;TX45;TX50;TX55;TX60
T 形手柄: 1 件,编号 641300,规格尺寸 300
加长件: 3 件,编号 641000,规格尺寸 75;130;255
万向接头: 1 件,编号 641600,规格尺寸 1/2
棘轮扳手: 1 件,编号 640100,规格尺寸 1/2
放置于: ABS 塑料盒
技术说明
驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手套筒,符合 DIN 3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。