咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
塑料设备电缆卷筒,带 3 芯插头,适用于 F,B,PL 和 CZ 型号 40N
塑料设备电缆卷筒,带 3 芯插头,适用于 F,B,PL 和 CZ 型号 40N
商品编号
081117 40N
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:塑料设备电缆卷筒,带 3 芯插头,适用于 F,B,PL 和 CZ 型号 40N
商品编号:081117 40N
接通/关闭开关:否
供电:电源驱动
IP 保护等级:IP 44
电缆结构:3G1.5
电缆等级:H07RN-F
线缆长度:40.0
抽出状态下的额定功率:3500(16 A)
抗冲击且能够防护喷溅水:符合 BGI 标准要求的 2 类(K2)
外壳材料:塑料
电缆材料:氯丁橡胶
产品类别:电缆卷筒

更多参数>>

功能
IP44:可防范直径 > 1 mm 的异物侵入和各个方向的喷溅水,但应远离工具和电线。

技术说明
配备适用于法国、英国、波兰和捷克规格的插座。
塑料设备电缆卷筒。电缆端带耐破裂的 3 芯插头,完全接地,防喷溅水级别 IP44。

技术说明
3 联插座,带有自复位顶盖。可以在户外持续使用。符合 BGI 600(工业)标准。防溅水等级 IP 44。
氯丁橡胶电缆

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加