咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气体和液体吹嘴,可调节 空气接头 型号 FLOW
商品编号
080265 FLOW
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:气体和液体吹嘴,可调节 空气接头 型号 FLOW
商品编号:080265 FLOW
流量_范围起始:200.0
流量_范围结束:1200.0
液体流量值_范围起始:7.0
液体流量值_范围结束:46.0
空气流量_范围起始:200.0
空气流量_范围结束:1200.0
可调射束:否
包括水软管:否
产品类别:枪形

更多参数>>

提示
CEJN 系列 310 适用于下列市场:比荷卢经济联盟、法国、北美和挪威。

技术说明
吹嘴能够实现流量无级调节,重量轻,可选购灵活的悬挂装置,操作简单。
喷气和喷液枪配有喷射嘴,喷射流可调(从点喷到面喷),流量可调(喷气:200 − 1200 l/min,喷液:7 − 46 l/min)。符合 ISO 标准 B。
包含钢制插接套,编号 080300。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加