首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
气动工具连接件
电气电源相关
照明工具及电池
化工类产品及工具
起重工具
胶带类产品
切削液相关产品
其他车间用品
包材
电气电源相关
电缆卷盘
配电器
接线插座
延长电缆
其他
电缆卷盘
全塑料制电缆卷盘,用于 F、B、PL、CZ 型号 25N
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
全塑料制电缆卷盘,用于 F、B、PL、CZ 型号 25N
商品编号
081104 25N
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
Hedi®
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
电缆卷盘
配电器
接线插座
延长电缆
其他
同类其他品牌
GARANT/佳安特
KÄRCHER
Hedi®
希恩
brennenstuhl/百能斯图
Ansmann®
LEDLENSER/莱德雷森
VARTA
GARANT Easyfix
Yelang/野狼
最近浏览
清空
全塑料制电缆卷盘,用于 F、B、PL、CZ 型号 25N
¥1552.52 元
起
台面插座 4 插位 插座数量 4
¥282.43 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:全塑料制电缆卷盘,用于 F、B、PL、CZ 型号 25N
商品编号:081104 25N
插座数量:3
接通/关闭开关:否
IP 保护等级:IP 44
电缆结构:3G1.5
电缆等级:H07RN-F
线缆长度:25.0
抽出状态下的额定功率:3500 (16 A)
电源电压:240.0
抗冲击且能够防护喷溅水:符合 BGI 标准要求的 2 类(K2)
外壳材料:塑料
电缆材料:氯丁橡胶
产品类别:电缆卷筒
更多参数>>
功能
IP44:可防范直径 > > 1 mm 的异物侵入和各个方向的喷溅水,但应远离工具和电线。
技术说明
可以在潮湿的室内和室外环境中持续使用。
技术说明
高质量的紧凑型 HEDI® 全塑料电缆卷盘,卷筒直径 250 mm,具有大量人体工学和安全功能。
7 度倾斜,提供更大的离地间隙,携带更舒适。
可拆卸的电缆支架和导轨,用于实现理想的电缆布线。
可以简单地安装在墙壁上。
HEDI® 电缆卷盘代表着“德国制造”品质和耐用性。卷盘主体独家设计,确保优化的电缆导引。内置旋转停止开关,可防止卷盘意外转动。所有电缆卷盘都配备热保护开关。
规格参数
插座数量
3
接通/关闭开关
否
IP 保护等级
IP 44
电缆结构
3G1.5
电缆等级
H07RN-F
线缆长度
25.0
抽出状态下的额定功率
3500 (16 A)
电源电压
240.0
抗冲击且能够防护喷溅水
符合 BGI 标准要求的 2 类(K2)
外壳材料
塑料
电缆材料
氯丁橡胶
产品类别
电缆卷筒
可用诊断系统
是
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订