咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
台面插座 4 插位 插座数量 4
台面插座 4 插位 插座数量 4
商品编号
081121 4
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:台面插座 4 插位 插座数量 4
商品编号:081121 4
插座数量:4
宽度:105.0
接通/关闭开关:否
高度:115.0
电缆结构:3G1,5
电缆等级:H05VV-F
线缆长度:1.8
条长:125.0
接口:USB 接口
产品类别:接线板

更多参数>>

提示
保护触点型转接插头 250V/ 16A,用于连接保护触点型插头,带不同的欧洲插头系统,请参见在线商店,编号 081172 和编号 081174。

技术说明
台面插座,带 2 个 2.0 USB 充电插座和 2 个台面插座。充电电流 2100 mA,可实现快速充电。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加