咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
NC 高压台虎钳,LC 版
商品编号
360510
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
360510 125
m
r ±0.015
t
主体长度 a
主体高度 c −0.02
卡爪高度 h
型号
夹紧范围 b
夹紧范围 d
总长度 L
最大夹力
横槽 n H7
纵槽 l H7
规格
重量
颜色代码,针对配套适用的配件
180mm
118mm
144mm
398mm
100mm
39.5mm
125
0mm - 182mm
131mm - 313mm
446mm
40kN
20mm
20mm
零点夹紧系统
34kg
LC-GARANT
销售价 数量
 
40461.25
  • 商品详情

商品详情

商品名称:NC 高压台虎钳,LC 版
商品编号:360510 125
应用

用于加工中心的通用夹紧系统。
可选附件

  • 榫和T形螺母组件参见编号360530。
  • 工件止挡块和备用曲柄杆,参见编号 360555;352650 和 360800。
  • 手动曲柄延伸器参见编号360850。
  • 夹爪参见编号 361380 − 361770 和 362390 − 362600。
  • 备用台阶卡爪参见编号 361400;361420 或 361295;361296。
  • 装夹螺栓,编号 360025。
  • 卡爪快速更换系统,编号 362635 规格尺寸 2。

技术说明

特征:
  • 快速扣装系统用于阶梯条 / 卡爪。换装时间短,灵活性高。
  • 完全密封且经过渗氮处理的螺杆(提高功能可靠性,优化切屑保护,将清洁成本降至最低)。

  • 紧凑尺寸,卡爪尺寸与总长度呈最佳比例。夹紧力可通过 4 个环状标记目视控制。通过集成的前挡块可重新产生最大装夹压力。
  • 极其坚硬的基体,由球墨铸铁制成,上下表面经过研磨。配合精度 0.02 mm。
  • 包含用于中心距 200 mm 零点夹紧系统的开孔 25H6 M10。

提示

  • 用于近边缘钻孔以及夹紧平面工件
    的阶梯式板条卡扣系统参见编号 361950、361960、361970。
  • 台阶卡爪参见编号 361400、361420、361295、361296。

供货范围

包括 2 个阶梯卡爪,1 个手动曲柄,4 个夹钳和 1 个 L 型六角扳手。
属性
m
180mm
r ±0.015
118mm
t
144mm
主体长度 a
398mm
主体高度 c −0.02
100mm
卡爪高度 h
39.5mm
型号
125
夹紧范围 b
0mm - 182mm
夹紧范围 d
131mm - 313mm
总长度 L
446mm
最大夹力
40kN
横槽 n H7
20mm
纵槽 l H7
20mm
规格
零点夹紧系统
重量
34kg
颜色代码,针对配套适用的配件
LC-GARANT
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加