商品详情
- 商品名称:安全软管卷盘,塑料外壳 压缩空气 型号 10S
- 商品编号:080077 10S
- 自动收卷装置 SCS:是
- 软管外径:16.0
- 产品名称属性:直径 11 ×16 mm
- 外壳 宽度:490.0
- 外壳 深度:190.0
- 接口输出端:1/2
- 接口输入端:1/2
- 软管内径:11.0
- 可用的软管长度:10.0
- 外壳颜色:蓝色
- 最大工作压力:12.0
- 软管材料:聚氨酯
更多参数>>
提示
快速接头,参见编号 080286。
技术说明
安全软管卷盘,带软管导向件和受控的强大拉入装置。
不易破碎的封闭式塑料壳体,适用于污染以及粉尘环境。紧凑的设计,可以方便地安装到墙上以及屋顶上,可以进行 180° 摆转。适用于大流量的 PU 软管,耐磨性好,而且配有钢制压缩空气接头。