咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动角磨机 型号 7550-A
商品编号
079314 7550-A
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:气动角磨机 型号 7550-A
商品编号:079314 7550-A
USP2:带 BSP 连接螺纹,带 1/4 英寸压缩空气接口
输出功率:840
连接螺纹:BSP
工作噪音:85
压缩空气接头:1/4
推荐的软管尺寸(内径):10.0
供电:压缩空气驱动
重量:1.6
制造商名称:7550-A
最高转速:12000
按照 EN 标准的最大振动:7
最大空气消耗:1134

更多参数>>

技术说明
紧凑且性能强劲的角磨机,高强度应用条件下同样可以保证理想的使用寿命,维护保养间隔时间最长达 1000 小时。减振且符合人体工程学设计的握柄。可不用扳手进行调整的防护罩。M14 主轴螺纹。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加