咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
边缘铣刀 切削类型 6430100101
边缘铣刀 切削类型 6430100101
商品编号
078137 6430100101
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:边缘铣刀 切削类型 6430100101
商品编号:078137 6430100101
切刃数 Z:3
倒角:45
形状说明:45° 倒角
适合于:编号 078125 规格尺寸 KFH17-8R
半径:2.5
产品类别:去毛刺倒角机

更多参数>>

适用于
边缘铣刀,编号 078125 KFH17-8R。

技术说明
倒角铣刀和半径铣刀。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加