咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T 型槽螺母 毛坯
商品编号
375320
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
T 形槽额定尺寸
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
375320 6
375320 8
375320 10
375320 12
375320 14
375320 16
375320 18
375320 20
375320 22
375320 24
375320 28
T 形槽额定尺寸
型号
宽度 a
宽度 e
螺母高
高度 k
6mm
508
5.7mm
10mm
8mm
4mm
8mm
508
7.7mm
13mm
10mm
6mm
10mm
508
9.7mm
15mm
12mm
6mm
12mm
508
11.7mm
18mm
14mm
7mm
14mm
508
13.7mm
22mm
16mm
8mm
16mm
508
15.7mm
25mm
18mm
9mm
18mm
508
17.7mm
28mm
20mm
10mm
20mm
508
19.7mm
32mm
24mm
12mm
22mm
508
21.7mm
35mm
28mm
14mm
24mm
508
23.7mm
40mm
32mm
16mm
28mm
508
27.7mm
44mm
36mm
18mm
销售价 数量
 
16.74
16.74
17.55
20.09
26.98
30.23
39.46
56.10
66.24
101.45
127.51

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:T 型槽螺母 毛坯
商品编号:375320 8
应用

用于生产带非标准螺纹的螺母。
标准

DIN 508
材料

调质钢,螺纹未加工(= 毛坯,无螺纹)。
提示

只有在旋进全部 螺纹长度时,才能达到全负荷状态。
属性
T 形槽额定尺寸
8mm
型号
508
宽度 a
7.7mm
宽度 e
13mm
螺母高
10mm
高度 k
6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加