咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动冲击扳手 型号 W2411
商品编号
079171 W2411
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:气动冲击扳手 型号 W2411
商品编号:079171 W2411
切断离合器:否
高度:165
工具装夹驱动型式:□
工具装夹尺寸:3/8
右旋 / 左旋双模式:否
最大螺栓直径(8.8-12.9):M10
最大空气消耗:678.0
按照 EN 标准的最大振动:7.0
最高转速:7000
长度:154
制造商名称:W2411
连接螺纹:BSP

更多参数>>

应用
适合于轻巧的组装工作。

备件
精选的维护保养套装(Service Kits):备用零部件套装,用于预防性维护和保养,如有需要,可以为绝大部分的 Atlas Copco 气动工具提供。

技术说明
性能强劲的冲击扳手。
通过握柄实现排风,可以切换左向 / 右向驱动。
性能强劲的冲击扳手。
通过握柄实现排风,可以切换左向/右向驱动。

技术说明
  • 平衡良好且符合人体工程学原理。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加