咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
斜垫圈 型式 G
商品编号
375360
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
375360 M8
375360 M10
375360 M12
375360 M14
375360 M16
375360 M20
厚度 h4
型号
外径 d5
适用于螺纹
钻孔直径 d2
5mm
6319G
24mm
M8
9.6mm
5mm
6319G
30mm
M10
12mm
6mm
6319G
36mm
M12
14.2mm
6mm
6319G
40mm
M14
16.5mm
7mm
6319G
44mm
M16
19mm
8mm
6319G
50mm
M20
23.2mm
销售价 数量
 
20.09
20.09
23.64
35.81
35.81
50.52

商品详情

商品名称:斜垫圈 型式 G
商品编号:375360 M8
标准

DIN 6319(形状 G 类似 DIN 6319)。
应用

G 型由于直径较大,甚至可用于带有 U 形槽的夹钳。
成套使用时,角度偏差不大于 3°。
技术说明

C 和 D 型经硬化处理,G 型经淬火,回火处理。
属性
厚度 h4
5mm
型号
6319G
外径 d5
24mm
适用于螺纹
M8
钻孔直径 d2
9.6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加