咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ZeroClamp 盖板,用于底板
商品编号
360013
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
360013 11354
360013 11355
360013 11356
360013 11396
360013 21872
360013 24311
360013 25449
型号
系列
适用于基座编号360012
11354
ZeroClamp
规格尺寸 10024
11355
ZeroClamp
规格尺寸 10008
11356
ZeroClamp
规格尺寸 10077
11396
ZeroClamp
规格尺寸 11058
21872
ZeroClamp
规格尺寸 21782
24311
ZeroClamp
规格尺寸 21521
25449
ZeroClamp
规格尺寸 25438
销售价 数量
 
2141.16
1764.34
1076.95
2508.74
1492.29
2187.04
2545.49

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:ZeroClamp 盖板,用于底板
商品编号:360013 25449
技术说明

盖板由 1 mm 厚的不锈钢 1.4301 制成,用于覆盖卡盘基座。
(保护基座表面,盖住其上的安装孔。)
属性
型号
25449
系列
ZeroClamp
适用于基座编号360012
规格尺寸 25438
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加