咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ZeroClamp 盖板,用于底板
商品编号
360021
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
360021 11648
360021 29610
型号
系列
适用于基座编号360014
11648
ZeroClamp
10089 / 10477
29610
ZeroClamp
规格尺寸 29612
销售价 数量
 
2150.29
2903.80

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
卡爪宽度:
数量:

商品详情

商品名称:ZeroClamp 盖板,用于底板
商品编号:360021
技术说明

盖板由 1 mm 厚的不锈钢 1.4301 制成,用于覆盖卡盘基座。
(保护基座表面,盖住其上的安装孔。)
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加