咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T 形槽螺栓(12.9.) 单个
商品编号
375310
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
375310 101040
375310 101080
375310 121250
375310 121280
375310 141250
375310 141280
375310 161663
375310 181663
375310 202080
375310 222080
375310 1010100
375310 1212100
375310 1212125
375310 1212160
375310 1212200
375310 1412100
375310 1412125
375310 1412160
375310 1412200
375310 1616100
375310 1616125
375310 1616160
375310 1616250
375310 1816100
375310 1816125
375310 1816160
375310 1816250
375310 2020125
375310 2020200
375310 2020315
375310 2220125
375310 2220200
375310 2220315
375310 2424160
375310 2824100
375310 2824160
375310 2824250
375310 2824400
T 形槽额定尺寸
型号
狭长石材宽度 a
石材宽度 e
螺纹 G
螺纹长度 b
长度 L
高度 k
10mm
787
9.7mm
15mm
M10
30mm
40mm
6mm
10mm
787
9.7mm
15mm
M10
50mm
80mm
6mm
12mm
787
11.7mm
18mm
M12
35mm
50mm
7mm
12mm
787
11.7mm
18mm
M12
55mm
80mm
7mm
14mm
787
13.7mm
22mm
M12
35mm
50mm
8mm
14mm
787
13.7mm
22mm
M12
55mm
80mm
8mm
16mm
787
15.7mm
25mm
M16
45mm
63mm
9mm
18mm
787
17.7mm
28mm
M16
45mm
63mm
10mm
20mm
787
19.7mm
32mm
M20
55mm
80mm
12mm
22mm
787
21.7mm
35mm
M20
55mm
80mm
14mm
10mm
787
9.7mm
15mm
M10
60mm
100mm
6mm
12mm
787
11.7mm
18mm
M12
65mm
100mm
7mm
12mm
787
11.7mm
18mm
M12
75mm
125mm
7mm
12mm
787
11.7mm
18mm
M12
100mm
160mm
7mm
12mm
787
11.7mm
18mm
M12
120mm
200mm
7mm
14mm
787
13.7mm
22mm
M12
65mm
100mm
8mm
14mm
787
13.7mm
22mm
M12
75mm
125mm
8mm
14mm
787
13.7mm
22mm
M12
100mm
160mm
8mm
14mm
787
13.7mm
22mm
M12
120mm
200mm
8mm
16mm
787
15.7mm
25mm
M16
65mm
100mm
9mm
16mm
787
15.7mm
25mm
M16
85mm
125mm
9mm
16mm
787
15.7mm
25mm
M16
100mm
160mm
9mm
16mm
787
15.7mm
25mm
M16
150mm
250mm
9mm
18mm
787
17.7mm
28mm
M16
65mm
100mm
10mm
18mm
787
17.7mm
28mm
M16
85mm
125mm
10mm
18mm
787
17.7mm
28mm
M16
100mm
160mm
10mm
18mm
787
17.7mm
28mm
M16
150mm
250mm
10mm
20mm
787
19.7mm
32mm
M20
85mm
125mm
12mm
20mm
787
19.7mm
32mm
M20
125mm
200mm
12mm
20mm
787
19.7mm
32mm
M20
190mm
315mm
12mm
22mm
787
21.7mm
35mm
M20
85mm
125mm
14mm
22mm
787
21.7mm
35mm
M20
125mm
200mm
14mm
22mm
787
21.7mm
35mm
M20
190mm
315mm
14mm
24mm
787
23.7mm
40mm
M24
110mm
160mm
16mm
28mm
787
27.7mm
44mm
M24
70mm
100mm
18mm
28mm
787
27.7mm
44mm
M24
110mm
160mm
18mm
28mm
787
27.7mm
44mm
M24
150mm
250mm
18mm
28mm
787
27.7mm
44mm
M24
240mm
400mm
18mm
销售价 数量
 
131.17
133.10
111.99
116.36
123.16
124.37
153.49
167.08
234.55
226.53
131.17
134.31
134.31
173.88
187.47
134.93
141.11
187.47
191.83
160.28
171.45
200.46
261.12
168.29
183.21
204.21
248.75
244.49
285.88
398.47
243.78
285.88
398.47
386.10
303.22
391.07
513.62
745.02

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:T 形槽螺栓(12.9.) 单个
商品编号:375310 2824100
标准

DIN 787
供货范围

单件:无螺母及垫片。
技术说明

T 形螺栓,锻造及轧辊加工的螺纹。
高稳固性设计结构, 强度等级 = 12.9。
可选附件

平垫圈,参见编号 375340 和厚螺帽,参见编号 375385。
提示

  • 含义示例 − 规格尺寸 6625 表示:T 型槽 = 6 mm,螺纹 G = M6,长度 L = 25 mm。

属性
T 形槽额定尺寸
28mm
型号
787
狭长石材宽度 a
27.7mm
石材宽度 e
44mm
螺纹 G
M24
螺纹长度 b
70mm
长度 L
100mm
高度 k
18mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加