咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
弯头压板
商品编号
371800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
371800 7X60
371800 9X80
371800 11X100
371800 14X125
371800 18X125
371800 18X160
371800 22X160
371800 22X200
371800 26X200
371800 26X250
型号
宽度
总长度
槽口宽度
适用于夹紧螺栓
高度 H
高度 H2
6316
20mm
60mm
7mm
M6
20mm
10mm
6316
25mm
80mm
9mm
M8
24mm
12mm
6316
30mm
100mm
11mm
M10
30mm
15mm
6316
40mm
125mm
14mm
M12;M14
40mm
20mm
6316
50mm
125mm
18mm
M16;M18
50mm
25mm
6316
50mm
160mm
18mm
M16;M18
50mm
25mm
6316
160mm
22mm
M20;M22
60mm
30mm
6316
60mm
200mm
22mm
M20;M22
60mm
30mm
6316
70mm
200mm
26mm
M24
70mm
35mm
6316
70mm
250mm
26mm
M24
70mm
35mm
销售价 数量
 
197.41
212.23
224.60
227.75
277.25
331.73
503.68
540.81
925.79
1009.89

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:弯头压板
商品编号:371800 9X80

材料

调质钢,经喷漆处理。

技术参数
标准
DIN 6316
属性
型号
6316
宽度
25mm
总长度
80mm
槽口宽度
9mm
适用于夹紧螺栓
M8
高度 H
24mm
高度 H2
12mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加