咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
莫氏锥柄夹紧套筒用于丝锥
商品编号
345000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
MK/直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
345000 1/3,5
345000 1/4
345000 1/4,5
345000 1/5
345000 1/5,5
345000 1/6
345000 1/7
345000 1/8
345000 2/5,5
345000 2/6
345000 2/7
345000 2/8
345000 2/9
345000 2/10
345000 2/11
345000 2/12
345000 3/8
345000 3/9
345000 3/10
345000 3/11
345000 3/12
345000 3/14
345000 3/16
345000 4/12
345000 4/14
345000 4/16
345000 4/18
345000 4/20
345000 4/22
345000 4/25
方形刀柄 □
配套用于刀柄直径
2.7mm
3.5mm
3mm
4mm
3.4mm
4.5mm
3.8mm
5mm
4.3mm
5.5mm
4.9mm
6mm
5.5mm
7mm
6.2mm
8mm
4.3mm
5.5mm
4.9mm
6mm
5.5mm
7mm
6.2mm
8mm
7mm
9mm
8mm
10mm
9mm
11mm
9mm
12mm
6.2mm
8mm
7mm
9mm
8mm
10mm
9mm
11mm
9mm
12mm
11mm
14mm
12mm
16mm
9mm
12mm
11mm
14mm
12mm
16mm
14.5mm
18mm
16mm
20mm
18mm
22mm
20mm
25mm
销售价 数量
 
438.96
438.96
438.96
438.96
438.96
438.96
438.96
438.96
522.62
522.62
522.62
522.62
522.62
522.62
522.62
522.62
696.74
696.74
696.74
696.74
696.74
696.74
696.74
1185.18
1185.18
1185.18
1185.18
1185.18
1185.18
1185.18

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:莫氏锥柄夹紧套筒用于丝锥
商品编号:345000 4/12
提示

不能用于铣刀!
技术说明

整体经过硬化,内孔和外圆锥经研磨。
应用

用于安装直柄丝锥和具有方形驱动的绞刀。
Operation data
适合用作可调节夹头,转角夹头,快换丝锥夹头和当多轴设备,轴之间间距较小时使用。
标准

DIN 6328
属性
方形刀柄 □
9mm
配套用于刀柄直径
12mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加