咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
更换垫圈,用于线圈 SU1
商品编号
354240
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
354240 3-5
354240 6-12
354240 12-20
354240 20-32
用于夹紧直径
系列
3mm - 5mm
SU1
6mm - 12mm
SU1
12mm - 20mm
SU1
20mm - 32mm
SU1
销售价 数量
 
1492.60
1492.60
1492.60
1492.60

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:更换垫圈,用于线圈 SU1
商品编号:354240 6-12
适用于

热胀仪,编号 354210 SU1。
提示

适用于细长热胀刀柄更换垫片编号 354241。
属性
用于夹紧直径
6mm - 12mm
系列
SU1
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加