咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
校准用螺旋千斤顶
商品编号
374480
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
374480 75
374480 115
型号
头部 SW
底部直径
最小支承高度
最高支架高度
负载能力
6415
46mm
50mm
55mm
75mm
30kN
6415
46mm
50mm
75mm
115mm
30kN
销售价 数量
 
1670.82
1751.26

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:校准用螺旋千斤顶
商品编号:374480 75
提示

扁平工件托架,带 ⌀ 12 mm 定心孔,适用于编号 375000 − 375030 的顶帽。
技术说明

  • 通过细螺纹 M30×1.5 进行精确校准。固定式滑动部件能够防止跟转并在调整时推动工件
  • 在定心孔中,可以插入随附的 ⌀ 12×50 mm 及 ⌀ 12×80 mm 圆柱销,由此可将高度增加 30 或 60 mm。
  • 如果将编号 375030 的定心板放置在校正台虎钳下的话,配合其他台虎钳可实现最大约 1370 mm 的支承高度。

属性
型号
6415
头部 SW
46mm
底部直径
50mm
最小支承高度
55mm
最高支架高度
75mm
负载能力
30kN
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加