咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可以调整的夹具 带有台阶
商品编号
370685
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
370685 12
370685 14
370685 16
370685 18
370685 20
370685 22
T 型槽螺栓 DIN 787,编号 375300
凸肩深度 A2
凸肩高度 A1
型号
夹紧高度 h
宽度 B
尖端与槽之间的距离 e
槽宽 a
槽长度 f
长度 L
高度 H
规格尺寸 1212100
10mm
8mm
6314AV
10mm - 48mm
40mm
21mm
12mm
40mm
100mm
20mm
规格尺寸 1412100
10mm
8mm
6314AV
10mm - 46mm
40mm
21mm
14mm
40mm
100mm
20mm
规格尺寸 1616125
12.5mm
10mm
6314AV
13mm - 58mm
50mm
26mm
16mm
45mm
125mm
25mm
规格尺寸 1816125
12.5mm
10mm
6314AV
13mm - 56mm
50mm
26mm
18mm
45mm
125mm
25mm
规格尺寸 2020160
15mm
12mm
6314AV
16mm - 77mm
60mm
30mm
20mm
60mm
160mm
30mm
规格尺寸 2220160
15mm
12mm
6314AV
16mm - 77mm
60mm
30mm
22mm
60mm
160mm
30mm
销售价 数量
 
500.03
500.03
693.08
693.08
1143.60
1143.60

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:可以调整的夹具 带有台阶
商品编号:370685 22
提示

夹紧手柄,见编号 370750。
供货范围

配套提供调整螺栓和 DIN 787 T 型槽螺栓(编号 375300)。
应用

为达到最低工作高度,翻转压板。
技术说明

调质钢并经喷漆处理,螺栓强度 8.8。
属性
T 型槽螺栓 DIN 787,编号 375300
规格尺寸 2220160
凸肩深度 A2
15mm
凸肩高度 A1
12mm
型号
6314AV
夹紧高度 h
16mm - 77mm
宽度 B
60mm
尖端与槽之间的距离 e
30mm
槽宽 a
22mm
槽长度 f
60mm
长度 L
160mm
高度 H
30mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加