咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
叉形夹具,带有下沉台阶
商品编号
370810
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
370810 10
370810 12
370810 14
370810 16
370810 18
370810 20
370810 22
T 型槽螺栓 DIN 787,编号 375300
型号
夹紧高度 h
宽度 B
尖端与槽端之间的距离 e
槽宽 a
长度 L
高度 H
规格尺寸 101080
6315V
8mm - 37mm
30mm
70mm
10mm
100mm
20mm
规格尺寸 1212100
6315V
10mm - 48mm
40mm
90mm
12mm
125mm
25mm
规格尺寸 1412100
6315V
10mm - 45mm
40mm
90mm
14mm
125mm
25mm
规格尺寸 1616125
6315V
13mm - 58mm
50mm
110mm
16mm
160mm
30mm
规格尺寸 1816125
6315V
13mm - 56mm
50mm
110mm
18mm
160mm
30mm
规格尺寸 2020160
6315V
16mm - 77mm
60mm
135mm
20mm
200mm
40mm
规格尺寸 2220160
6315V
16mm - 75mm
60mm
135mm
22mm
200mm
40mm
销售价 数量
 
569.32
621.25
626.22
886.13
901.04
1330.46
1330.46

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:叉形夹具,带有下沉台阶
商品编号:370810 22
材料

螺栓强度 8.8。
供货范围

配套提供调整螺钉和 T 型槽螺钉 DIN 787(参见编号 375300)。
提示

夹紧手柄,见编号 370750。
技术说明

调质钢,经喷漆处理。
应用

为达到最低工作高度,翻转压板。
属性
T 型槽螺栓 DIN 787,编号 375300
规格尺寸 2220160
型号
6315V
夹紧高度 h
16mm - 75mm
宽度 B
60mm
尖端与槽端之间的距离 e
135mm
槽宽 a
22mm
长度 L
200mm
高度 H
40mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加