咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平行垫片对,用于 366752 规格尺寸 160×8
商品编号
366765
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
366765 12
366765 17
366765 22
366765 25
366765 28
366765 32
366765 36
366765 38
宽度
12mm
17mm
22mm
25mm
28mm
32mm
36mm
38mm
销售价 数量
 
1032.85
1032.85
1154.17
1256.85
1256.85
1375.05
1375.05
1487.07

霍 夫 曼

同类其他品牌

商品详情

商品名称:平行垫片对,用于 366752 规格尺寸 160×8
商品编号:366765 36
技术说明

  • 精度:高度公差 ±0.01 mm;硬度:60 HRC。
  • 成对经过精研加工。

HOLEX − 高度公差 0.01 mm。
应用

从事高精度加工时,用于在台虎钳或工装上平行装夹工件。
适用于

平行垫板套装 366752。
属性
宽度
36mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加