咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GESIPA蓄电池盲铆螺母装置 FireBird® Pro
商品编号
A77053
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • 1B1C
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A77053 1B1C
供电
包括蓄电池在内的重量
所含充电电池数量
操作力
蓄电池容量
蓄电池电压
蓄电池种类
蓄电池驱动
2.4kg
1
15000N
2Ah
18V
锂离子
销售价 数量
 
24379.10
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 1B1C
数量:

商品详情

商品名称:GESIPA蓄电池盲铆螺母装置 FireBird® Pro
商品编号:A77053 1B1C

优点

功能强大,每一次充电能确保铆接大量铆钉螺母。在螺母上可以进行容易可靠的扭转。使用设定冲程的电子控制。带有用于螺纹插口的快速转换系统。
技术说明

用于最大至 M10 铝,M8 钢和 M6 不锈钢盲铆钉螺母铆接的充电式铆接工具。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加