咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平行垫片套装(10 对)带有卡箍 带有夹箍
商品编号
366730
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
366730 125
垫片数量
宽度
适合的颜色代码
长度
高度
10pair
3mm
Duo Duo Plus LC LC-Garant LCV125G TC Titan 2
125mm
10mm 15mm 20mm 28mm 30mm 33mm 35mm 36mm 37mm
销售价 数量
 
10652.07

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情

商品详情

商品名称:平行垫片套装(10 对)带有卡箍 带有夹箍
商品编号:366730 125
优点

在加工过程中以及在打开机床台虎钳的时候,垫片会保持在所设定的位置上。
适用于

所有 GARANT,Allmatic NC 台虎钳,腹板厚度(A 尺寸)39 mm ± 0.1 mm。
提示

请检查台虎钳上的 A 尺寸!
可选附件

备件清单中的备用夹箍,编号 366731。
技术说明

精度:平面平行高度公差 ±0.01 mm;硬度:57 HRC。将夹箍插入垫片,然后卡接到台虎钳上。
供货范围

配套提供塑料支座,10 对板条,4 个夹箍
属性
垫片数量
10pair
宽度
3mm
适合的颜色代码
Duo Duo Plus LC LC-Garant LCV125G TC Titan 2
长度
125mm
高度
10mm 15mm 20mm 28mm 30mm 33mm 35mm 36mm 37mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加