咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
快装台虎钳,单手操作式
商品编号
365023
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
365023 110
365023 135
主体宽度 B
主体长度 a
卡爪宽度 A
卡爪高度 C
夹紧范围 b
总高度 c
最大总长度 L4
重量
颜色代码,针对配套适用的配件
112mm
280mm
110mm
32mm
130mm
82mm
510mm
9.5kg
BM 老虎钳,蓝色
138mm
365mm
135mm
40mm
160mm
80.5mm
587mm
13.5kg
BM 老虎钳,灰色
销售价 数量
 
13508.74
14755.44

商品详情

商品名称:快装台虎钳,单手操作式
商品编号:365023 135
材料

基体及活动卡爪由高强度的特种铸铁制造。
应用

用于在钻床和测量机上快速装夹工件。
精度

小于 0.03 mm。
技术说明

  • 可快速调节的活动卡爪。
  • 卡爪经过淬硬处理及研磨。
  • 无需费时转动曲柄。
  • 通过扁平导轨进行精确夹紧。
  • 实现工件单手夹紧。
  • 一个带有横向及纵向菱形槽纹的卡爪用于夹紧圆形工件,另一个卡爪采用光滑表面。
  • 夹紧扁平工件时,两个卡爪均要放下。
  • 两侧均有支承面。
  • 形状配合式锁紧。

属性
主体宽度 B
138mm
主体长度 a
365mm
卡爪宽度 A
135mm
卡爪高度 C
40mm
夹紧范围 b
160mm
总高度 c
80.5mm
最大总长度 L4
587mm
重量
13.5kg
颜色代码,针对配套适用的配件
BM 老虎钳,灰色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加