咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
辰辰 封箱胶带 50μm×48mm×140m 售卖规格:6卷/筒
商品编号
AH0825
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:辰辰 封箱胶带 50μm×48mm×140m 售卖规格:6卷/筒
商品编号:AH0825 50501
AH0825 50481
辰辰 封箱胶带 50μm×48mm×140m 透明黄 售卖规格:6卷/筒
AH0825 50482
辰辰 封箱胶带 50μm×48mm×140m 透明白 售卖规格:6卷/筒
AH0825 50483
辰辰 封箱胶带 50μm×48mm×140m 米黄色 售卖规格:6卷/筒
AH0825 50501
辰辰 封箱胶带 50μm×50mm×100m 透明黄 售卖规格:6卷/筒
AH0825 50502
辰辰 封箱胶带 50μm×50mm×100m 透明白 售卖规格:6卷/筒
AH0825 50503
辰辰 封箱胶带 50μm×50mm×100m 米黄色 售卖规格:6卷/筒


细节 拷贝.jpg实拍-11.jpga02.jpga01.jpg

细节 拷贝.jpg实拍-11.jpga02.jpga01.jpg

细节 拷贝.jpg实拍-11.jpga02.jpga01.jpg

细节 拷贝.jpg实拍-11.jpga02.jpga01.jpg

细节 拷贝.jpg实拍-11.jpga02.jpga01.jpg

细节 拷贝.jpg实拍-11.jpga02.jpga01.jpg

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加