咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
辰辰 机用缠绕膜 宽度50cm 售卖规格:1卷/箱
商品编号
AH0814
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

商品详情

商品名称:辰辰 机用缠绕膜 宽度50cm 售卖规格:1卷/箱
商品编号:AH0814 50-2,6-12

AH0814 50-1,7-15
辰辰 机用缠绕膜 1.7丝*50cm*1910m 净重15kg 1卷/箱
AH0814 50-2,2-15
辰辰 机用缠绕膜 2.2丝*50cm*1480m 净重15kg 1卷/箱
AH0814 50-2,6-12
辰辰 机用缠绕膜 2.6丝*50cm*1000m 净重12kg 1卷/箱
AH0814 50-2,6-15
辰辰 机用缠绕膜 2.6丝*50cm*1250m 净重15kg 1卷/箱
AH0814 50-3,5-15
辰辰 机用缠绕膜 3.5丝*50cm*930m 净重15kg 1卷/箱
AH0814 50-3-15
辰辰 机用缠绕膜 3丝*50cm*1090m 净重15kg 1卷/箱

机用9.jpg机用8.jpg机用6.jpg机用5.jpg机用4.jpg机用3.jpg机用2.jpg机用1.jpg

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加