咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX电动工位车(载荷中心235mm)470×600mm
商品编号
A91068
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:HOLEX电动工位车(载荷中心235mm)470×600mm
商品编号:A91068 E250A

物料号

产品名称

A91068 E250A

电动工位车(载荷中心235mm)470×600mm   130-1500mm 250Kg

A91068 E250B

电动工位车(载荷中心235mm)470×600mm   130-1800mm 250Kg

A91068 E250C

电动工位车(载荷中心235mm)470×600mm 130-2000mm   250Kg


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加