咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX工具车 / 27寸七抽屉工具车与刻模组套 2抽或5抽
商品编号
A91648
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91648 7
宽度
抽屉有效宽度
抽屉有效深度
抽屉正面高度
最大总承重量
深度
高度
678mm
568mm
398mm
154mm
550kg
459mm
781mm
销售价 数量
 
3084.49

商品详情

商品名称:HOLEX工具车 / 27寸七抽屉工具车与刻模组套 2抽或5抽
商品编号:A91648 7

高度不含脚轮。

 

27寸标准款工具车,配置7个抽屉。

特色侧开宝塔锁,不用担心钥匙会刮到抽屉。

工具车抽屉使用45mm钢珠滑轨,带自动回归功能和互锁功能,一次只能打开一个抽屉,滑顺度极佳;每个抽屉内置一片2.5mmEVA垫子。

侧边凹面为10*10mm欧式方孔板,便于放置常用工具,并配有圆形钢制握手。

台面上可选多用途零件盒,黑细砂烤。

配置5x1 1/4 PVC全刹脚轮,2颗固定轮,2颗刹车万向轮,

自由移动无噪音, 抗震性能好。

单个抽屉承重40kgs,工具车整体承重550kgs

 

A91648 7

27寸七抽屉工具车 1pc

 

A91648 SET1

27寸七抽屉工具车与刻模组套 2

包含以下物料各1pc

A91502 31     HOLEX 3/8 英寸套筒扳手套装

A91503 22     HOLEX 1/2 英寸套筒扳手套装

A91533 19     HOLEX 梅花开口两用扳手套装

A91540 17     HOLEX 螺丝起子及球头内六角套装

A91556 20     HOLEX 1/4 英寸套筒扳手套装

A91648 7       27寸七抽屉工具车

111.png

 

A91648 SET2

27寸七抽屉工具车与刻模组套 5

 

包含以下物料各1pc

A91502 31     HOLEX 3/8 英寸套筒扳手套装

A91503 22     HOLEX 1/2 英寸套筒扳手套装

A91507 4       HOLEX 卡簧钳套装

A91508 4       HOLEX 钳子及活络扳手套装

A91509 5       HOLEX 锉刀套装

A91512 3       HOLEX 钳子套装

A91520 7       测量工具套装

A91533 19     HOLEX 梅花开口两用扳手套装

A91544 24     HOLEX L型扳手和精密螺丝刀套装

A91552 11     HOLEX 螺丝起子套装

A91556 20     HOLEX 1/4 英寸套筒扳手套装

A91580 10     凿冲组套

A91581 3       GARANT 锤子套装

A91648 7       27寸七抽屉工具车

222.png

属性
宽度
678mm
抽屉有效宽度
568mm
抽屉有效深度
398mm
抽屉正面高度
154mm
最大总承重量
550kg
深度
459mm
高度
781mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加